Motion
HERA45 KIT, SORTIE BAGUE 1.250

HUB CITY INC
HERA45 KIT, BUSHING OUTPUT 1.250

Hera® Trousse de bague de réducteur de vitesse - HERA35, taille de réducteur HERA45 , diamètre de diamètre 1.2500 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06029299
N° MFRHERA45 KIT, BUSHING OUTPUT 1.250
Prix686.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA45 KIT, BUSHING OUTPUT 1.250

Hera® Trousse de bague de réducteur de vitesse - HERA35, taille de réducteur HERA45 , diamètre de diamètre 1.2500 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06029299
N° MFRHERA45 KIT, BUSHING OUTPUT 1.250
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
Prix686.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 -1/4 ÉTAPE x 3 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA35, HERA45
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    3/8 -1/4 po
  • Diamètre extérieur
    1.4380 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    2.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    2.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    2.0000 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type de douille
    Coussinet de sortie
  • Comprend
    Clés et vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA45 KIT, SORTIE BAGUE 1.250
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798849713
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Hypoide hélicoïdal

Aperçu

Description du fabricant
0259-00183 TROUSSE DE DOUILLE
  • Les ensembles de bagues en acier s’adaptent aux modèles HERA35 et HERA45 avec alésage de série 1.438”
  • Les trousses de bagues en bronze pour SSHERA s’adaptent aux deux modèles