Motion
1800X16X16
JIC mâle conforme au code 62 , montant de bride lourd
N° D’ARTICLE MI06029813
N° MFR1800X16X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JIC mâle conforme au code 62 , montant de bride lourd
N° D’ARTICLE MI06029813
N° MFR1800X16X16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.375 po / 34.925 mm
  • Longueur
    2.8 po / 71.12 mm
  • Poids
    0.888 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/16-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Code 62 Bride lourde
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccordements de bride à quatre boulons sont conformes aux spécifications SAE J518 .

Aperçu

Description du fabricant
1800X16X16 MJ-CODE 62 TUBE STR À BRIDE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon