Motion
MHMR10
Embout de tige mâle fileté à droite métrique - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10 x 1.5, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06031396
N° MFRMHMR10
Prix33.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de tige mâle fileté à droite métrique - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10 x 1.5, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06031396
N° MFRMHMR10
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
Prix33.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    14 mm
  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    27 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    48 mm
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x 1.5
  • Taille du filetage
    M10x1.5
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié - traité thermiquement
  • Capacité de charge statique radiale
    50,277 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MHM
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990016720

Aperçu

Description du fabricant
MHMR10 EXTRÉMITÉ DE TIGE (DROITE)
  • Métrique
  • Corps en acier allié
  • Traité à la chaleur
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Course en acier allié traitée thermiquement
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer