Motion
DSTHT-15-390-2.5

ERGODYNE CORPORATION
DSTHT-15-390-2.5

Longes à outils et accessoires - Taille : standard
N° D’ARTICLE MI06031774
N° MFRDSTHT-15-390-2.5
Prix60.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ERGODYNE CORPORATION
DSTHT-15-390-2.5

Longes à outils et accessoires - Taille : standard
N° D’ARTICLE MI06031774
N° MFRDSTHT-15-390-2.5
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
Votre prix60.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    5 po
  • Taille
    Standard
  • Poids
    0.5 lb
  • Largeur
    12.5 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Longe à outils rétractable
  • Couleur
    Noir
  • Description
    3001 Mousqueton simple rétractable noir standard avec extrémité en boucle - 2lb
  • Caractéristiques et avantages
    La longe à outil rétractable Squids® 3001 avec mousqueton unique et extrémité en boucle est une solution de fixation d’outil légère et durable conçue pour être fixée à la ceinture de l’utilisateur ou à un point d’ancrage distinct. L’utilisation d’une longe rétractable limite les risques d’accrochage potentiels par rapport aux longes standard. Cette longe peut attacher des outils manuels pesant jusqu’à 2lbs / 0,9kg pour éviter la chute d’objets lorsque vous travaillez en hauteur. Cette attache rétractable mesure 48in /122cm lorsqu’elle est complètement déployée. MODE D’EMPLOI L’extrémité d’ancrage de cette longe autorétractable est dotée d’un mousqueton pivotant en acier inoxydable à verrouillage manuel Squids® pour l’ancrage aux anneaux en forme de D ou à d’autres points d’ancrage. L’extrémité de connexion du cordon est dotée d’une boucle d’étouffement conçue avec un cordon absorbant l’énergie et une sangle tubulaire en nylon pour se fixer à un outil à main pesant jusqu’à 2lbs / 0,9kg et d’une pince de boucle de connexion pour échanger facilement plusieurs outils. Testées et qualifiées selon la norme ANSI/ISEA 121 , ces longes de sécurité rétractables n’ont pas d’égal.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 longe
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Rétractables
  • CUP_NON
    720476193012

Aperçu

Description du fabricant
MOUSQUETON SIMPLE RÉTRACTABLE 3001 AVEC BOUCLE
  • La longe à outil rétractable Squids® 3001 avec mousqueton unique et extrémité en boucle est une solution de fixation d’outil légère et durable conçue pour être fixée à la ceinture de l’utilisateur ou à un point d’ancrage distinct. L’utilisation d’une longe rétractable limite les risques d’accrochage potentiels par rapport aux longes standard. Cette longe peut attacher des outils manuels pesant jusqu’à 2lbs / 0,9kg pour éviter la chute d’objets lorsque vous travaillez en hauteur. Cette attache rétractable mesure 48in /122cm lorsqu’elle est complètement déployée. MODE D’EMPLOI L’extrémité d’ancrage de cette longe autorétractable est dotée d’un mousqueton pivotant en acier inoxydable à verrouillage manuel Squids® pour l’ancrage aux anneaux en forme de D ou à d’autres points d’ancrage. L’extrémité de connexion du cordon est dotée d’une boucle d’étouffement conçue avec un cordon absorbant l’énergie et une sangle tubulaire en nylon pour se fixer à un outil à main pesant jusqu’à 2lbs / 0,9kg et d’une pince de boucle de connexion pour échanger facilement plusieurs outils. Testées et qualifiées selon la norme ANSI/ISEA 121 , ces longes de sécurité rétractables n’ont pas d’égal.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon