Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps3/8 po
- Hexagonales25 mm
- Longueur3.28 po
Détails
- Pression d’éclatement réelle20000 lb/po2 (bouchon); 22000 lb/po2 (connecté); 4500 lb/po2 (connecter/déconnecter)
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Débit10.50 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service5500 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi