Motion
TB-S2-115R

DODGE
TB-S2-115R

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 1-15/16 po, montage sur socle 2-Bolt, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06033781
N° MFRTB-S2-115R
Prix662.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TB-S2-115R

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 1-15/16 po, montage sur socle 2-Bolt, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06033781
N° MFRTB-S2-115R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix662.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.8400 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    22000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    24000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
TB-S2-115R PALIER