Motion
P2B-SCEZ-25M-SHCR MOD

DODGE
P2B-SCEZ-25M-SHCR MOD

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller EZ Kleen - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06035051
N° MFRP2B-SCEZ-25M-SHCR MOD
Prix415.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-SCEZ-25M-SHCR MOD

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller EZ Kleen - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06035051
N° MFRP2B-SCEZ-25M-SHCR MOD
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
Prix415.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    36.50 mm
  • Diamètre central du boulon
    0.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6800 à 4.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.34 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 205
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Mobil Polyrex SHC 462
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    080890
  • Numéro CUP du fabricant
    782477104732
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782477104732

Aperçu

Description du fabricant
P2B-SCEZ-25M-SHCR MOD 462 (080890)