Motion
FL206D1
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 30 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06038999
N° MFRFL206D1
Prix71.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 30 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06038999
N° MFRFL206D1
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
Votre prix71.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    80 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    16 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Global Hauteur  
    80 mm
  • Longueur totale
    148 mm
  • Largeur totale
    40.20 mm
  • Poids
    0.9 kg

Détails

  • Numéro de palier
    UC206D1
  • Capacité de charge dynamique
    19.5 kN
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • ID du boîtier
    FL206D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    FL
  • Capacité de charge statique
    11.3 kN

Aperçu

Description du fabricant
FL206D1 BOÎTIER, BRIDE 2-BOLT