Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Taille de la tige / FiletageM14x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral40 mm
Détails
- Changement automatiqueF7BV - Solide, Usage général, 2 fils, Fil de connexion, Vertical
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCQ2
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- OptionsFiletage mâle de l’extrémité de la tige
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z