Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Largeur de la bague intérieure77.85 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Global Largeur29 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier segmenté
- Type de course intérieureSéparable dans un sens
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410025332
- Nombre de lignes1
- Type de sonnerie extérieureNon sépareable
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Séparable dans un sens - Course extérieure - Non-séparable
- CUP_NON637410025332