Motion
15262223

ARO CORP
15262223

Ensemble de pompe à tambour à membrane non métallique - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports NPT 1/2 po, débit maximal 11.0 gal/min, déplacement moyen 0.039 gal
N° D’ARTICLE MI06042814
N° MFR15262223
Prix1,830.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
15262223

Ensemble de pompe à tambour à membrane non métallique - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports NPT 1/2 po, débit maximal 11.0 gal/min, déplacement moyen 0.039 gal
N° D’ARTICLE MI06042814
N° MFR15262223
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
Prix1,830.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    50-5/32 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po
  • Longueur
    9-19/32 po
  • Ratio
    1:1
  • Largeur
    12-1/32 po

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    66073-1
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Déplacement moyen
    0.039 gal
  • Matériau de la bille
    Santoprène®
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1/2 po
  • Matériau de la membrane
    Santoprène®
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/32 po Dia.
  • Débit maximum
    11.0 gal/min
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Assemblage de tambour boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637427-XX
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
DAB05-PPAA-2-E POMPE À TAMBOUR ASM
  • Capacité de débit de 11 gal/min : les pompes à fût offrent une grande capacité pour répondre à une vaste gamme de demandes de volume d’application de transfert
  • Fonctionnement sans calage : les pompes à fût à membrane ARO® sont dotées d’une vanne d’air déséquilibrée brevetée qui évite les calages, même sous de basses pressions d’entrée d’air
  • Construction boulonnée : pompes à tambour à membrane ARO®
  • Utilisez des fixations boulonnées pour une intégrité étanche
  • Garantie de 5 ans