Motion
25-901-30-PSI/KPA

NOSHOK INC
25-901-30-PSI/KPA

Jauge de pression, boîtier 2.5 de 304SS po, éléments internes en alliage de cuivre, 30 psi/kPa, 1/4 NPT connexion inférieure mâle, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI06043161
N° MFR25-901-30-PSI/KPA
Prix102.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-901-30-PSI/KPA

Jauge de pression, boîtier 2.5 de 304SS po, éléments internes en alliage de cuivre, 30 psi/kPa, 1/4 NPT connexion inférieure mâle, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI06043161
N° MFR25-901-30-PSI/KPA
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
Prix102.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    1.6 %
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 30 psi

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE LIQUIDE 25-901-30-PSI/KPA 1/4
  • Jauge remplie de liquide de haute qualité
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
  • Boîtier en acier inoxydable et ABS résistant aux chocs
  • Pièces en contact avec le produit en alliage de cuivre et en laiton
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
  • Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide