Motion
521H35A+305 Y = 32.5

THOMSON (ALTRA)
521H35A+305 Y=32.5

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 35 mm, standard
N° D’ARTICLE MI06045215
N° MFR521H35A+305 Y=32.5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521H35A+305 Y=32.5

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 35 mm, standard
N° D’ARTICLE MI06045215
N° MFR521H35A+305 Y=32.5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Longueur totale
    305 mm

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
521H35A+305 RAIL (Y = 32.5)