Spécifications
Dimensions
- Profondeur7.7200 po
- Poids11.90 lb
Détails
- CouleurOrange
- MatérielABS, polymère, polypropylène, acier inoxydable
- TypeÉtui protecteur
- CUP_NON019428001681
Aperçu
- Étanche à l’eau, à l’écrasement et à la poussière
- Loquets doubles à ouverture facile
- Noyau à cellules ouvertes avec paroi solide - solide, léger
- Joint torique
- Vanne d’équilibrage automatique de la pression - équilibre la pression intérieure, empêche l’eau de pénétrer
- Poignée confortable surmoulée en caoutchouc
- Quincaillerie en acier inoxydable et protecteurs de cadenas
- Choisissez N Pluck™ avec mousse à couvercle alvéolé
- Service de plaque signalétique personnalisé disponible
- Garantie d’excellence à vie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.
Voir la brochure
Pelican Éclairage DELPelican Éclairage DEL
Voir la circulaire
Pelican ÉclairagePelican lampes de poche, lampes frontales et lanternes.
Voir la brochure