Spécifications
Dimensions
- Profondeur4.1200 po
- Poids6.50 lb
Détails
- CouleurNoir
- MatérielABS, polymère, acier inoxydable
- TypeÉtui protecteur pour ordinateur portable
- CUP_NON019428006969
Aperçu
- Convient aux ordinateurs portables jusqu’à 43.94 x 27.94 x 8.38 cm de largeur x 11.0 x 3.3 po de profondeur ( 17.3 x 101 x 106 po)
- Doubles verrous de sécurité avec clés
- Noyau à cellules ouvertes avec paroi solide - solide, léger
- Vanne d’équilibrage automatique de la pression - équilibre la pression intérieure, empêche l’eau de pénétrer
- Joint torique
- Poignée confortable surmoulée en caoutchouc
- Quincaillerie en acier inoxydable
- Choisissez N Pluck™ avec mousse à couvercle alvéolé
- Service de plaque signalétique personnalisé disponible
- Garantie d’excellence à vie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.
Voir la brochure
Pelican Éclairage DELPelican Éclairage DEL
Voir la circulaire
Pelican ÉclairagePelican lampes de poche, lampes frontales et lanternes.
Voir la brochure