Spécifications
Détails
- CouleurNoir
- CUP_NON019428092085
Aperçu
- Quatre crampons verrouillables extra profonds de la base au couvercle qui assurent une stabilité d’empilement maximale
- Deux vannes d’équilibrage automatique de pression intégrées
- Deux poignées doubles robustes
- Roues larges en polyuréthane avec roulements à billes et moyeux en nylon
- Noyau à cellules ouvertes, construction de la paroi en polymère
- Quincaillerie en acier inoxydable et protecteurs de cadenas
- Ensemble de 6 pièces en mousse Pick n Pluck
- Service de plaque signalétique personnalisé disponible
- Garantie d’excellence à vie
- Étanche à l’eau, à l’écrasement et à la poussière
- Joint torique
- Également disponible auprès de Pelican : le 1770 Long Case
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.
Voir la brochure
Pelican Éclairage DELPelican Éclairage DEL
Voir la circulaire
Pelican ÉclairagePelican lampes de poche, lampes frontales et lanternes.
Voir la brochure