Spécifications
Détails
- Type de pièce jointeSans enregistrement
- Taux de réduction du bruit Nbre32 dB
- Couleur de la ficheRouge/Jaune
- Matériau de la fichePolyuréthane
- Forme de la ficheForme en T
- Gamme de produitsLaser Lite®
- CUP_NON033552020561
Aperçu
- Les couleurs vives rendent la protection visible
- La mousse de polyuréthane autoréglable se dilate pour s’adapter à pratiquement tous les porteurs
- Forme en T profilée pour une insertion et un port faciles
- La peau lisse et résistante à la saleté en mousse à cellules fermées prévient l’accumulation de saleté
- Offert dans un emballage en sac de papier et/ou avec des cordons en coton pour les industries de traitement [pulp & paper]
- Les recharges en vrac pour les distributeurs de bouchons d’oreille Leight® Source 400 et Leight® Source 500 permettent d’économiser du temps, du gaspillage et de l’espace