Motion
GEG20ES-2RS
Palier lisse sphérique - Alésage de 20 mm, D.E. de 42 mm, Largeur de la bague intérieure de 25 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI06051350
N° MFRGEG20ES-2RS
Prix181.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique - Alésage de 20 mm, D.E. de 42 mm, Largeur de la bague intérieure de 25 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI06051350
N° MFRGEG20ES-2RS
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
Prix181.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    25 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    17 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Poids
    0.152 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier 52100
  • Capacité de charge statique radiale
    240000 N
  • Série
    GEG
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029025198

Aperçu

Description du fabricant
GEG20ES-2RS BRG MÉTRIQUE SPERICAL SIMPLE