Spécifications
Dimensions
- Taille du corps350C
- Taille du port1/2 BSPT
- Poids0.9 kg
Détails
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Pays d’origineJP
- Type de drainageManuel
- Type de filtreSéparateur d’eau
- SérieAMG
- Norme de filetageRc
Aperçu
- Séparateur d’eau avec connexion modulaire possible
- Taux d’élimination de l’eau : 99 %
- Pression de service maximale : 1.0MPa
- Options : matériau fluorubbbber, pression d'air moyenne, guide de vidange, sens d'inversion IN-OUT, lavage dégraissant, vaseline blanche