Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau4 po
- Diamètre intérieur4.0000 po, 100 mm
- Poids6.54 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes raccords à expansion interne sont essentiels lorsque le débit maximal de liquide est important. Réduit la turbulence à travers le tuyau, Excellentes caractéristiques d’étanchéité et de rétention, Surperforme les colliers de serrage, Installation facile et cohérente, Un seul outil d’expansion est nécessaire pour chaque DI, Les tiges et les viroles Dixon Holedall sont spécifiquement conçues pour être utilisées ensemble comme système de couplage, Ne pas utiliser de clé ou d’étau sur la ferrule, Les raccords Holedall ne doivent jamais être utilisés pour le service à la vapeur, Ne pas être utilisés avec un tuyau de produits chimiques doublé de plastique
- ApplicationMise en place du béton, coulis et plâtre, aliments, produits laitiers, produits pharmaceutiques
- RevêtementPlacage
- Série de tuyaux compatiblesHoledall
- À utiliser avecTiges de dilatation internes Holedall, styles IXM, IXH et IXV
- MatérielAcier
- Types de produitsFerrule