Motion
66261131681

NORTON ABRASIVES
66261131681

Rouleau de papier - grain P400
N° D’ARTICLE MI06054206
N° MFR66261131681
Prix106.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261131681

Rouleau de papier - grain P400
N° D’ARTICLE MI06054206
N° MFR66261131681
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
Votre prix106.84 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Grade
    Gruau très fin
  • Numéro de grain
    P400
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261131681

Aperçu

Description du fabricant
66261131681 ROULEAU DE FEUILLES 2-3/4X45YD P400B
  • Abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure, de classe P, traité thermiquement pour un fini de surface uniforme, des performances exceptionnelles sur toutes les surfaces et les revêtements
  • Endos unique renforcé de fibres, B-wt. saturé de latex pour une amélioration de 50 - 60  % de la résistance aux déchirures, une flexibilité exceptionnelle, peut être plié sans craquelure
  • Revêtement de stéarate non pigmenté à base d’eau (anti-obstruction), couche ouverte pour une meilleure résistance à l’obstruction et au chargement pendant le ponçage
  • Le meilleur choix pour poncer les surfaces peintes, les composites, les plastiques ou tout autre matériau qui a tendance à se charger
  • Grain 240-800 pour finition fine
  • L’endos PSA (adhésif sensible à la pression) élimine le serrage manuel dans les ponceuses à feuilles, les planches à lime ou les tampons à main