Motion
FM3103HW
Douille pneumatique - Corps en laiton et en acier inoxydable, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 300 psi, 1/4 po taille de corps, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI06054511
N° MFRFM3103HW
Prix22.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique - Corps en laiton et en acier inoxydable, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 300 psi, 1/4 po taille de corps, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI06054511
N° MFRFM3103HW
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
Votre prix22.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Poids
    0.295 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton et acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Automatique
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Débit
    37 pcm
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Outils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE AUTOMATIQUE FM3103HW

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif