Motion
1046101
Nettoyant pour aéronefs Zep Aviation II
N° D’ARTICLE MI06054979
N° MFR1046101
Prix116.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant pour aéronefs Zep Aviation II
N° D’ARTICLE MI06054979
N° MFR1046101
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
Prix116.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Taille de l’emballage
    1 x 5 gal (É.-U.)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    15 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12 po
  • Poids
    47.4 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Huiles, graisses et autres saletés provenant d’aéronefs
  • Instructions pour la demande
    Chiffon, éponge, brosse à fibres douces ou vadrouille
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Type de nettoyant
    Nettoyant pour aviation
  • Couleur
    Jaune clair
  • Composition
    2-butoxyéthanol, surfactants
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Seau
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Légèrement inflammable
  • Point d’éclair
    Méthode supérieure à 200°F  : Coupe fermée
  • Qualité alimentaire
    S.O.
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3402.90.1000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    723783210496
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep Aviation
  • Types de produits
    Lavage pour le transport
  • Énoncé de la proposition 65
    *
  • Parfum
    Légère
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    intérieurs d’aéronefs, équipement de soutien au sol, extérieur d’aéronefs
  • CUP_NON
    723783210496

Aperçu

Description du fabricant
1046101 ZEP EXT AÉRONEF CLNR II - 5 GAL
  • Conforme aux normes Boeing D6-17487, Doulas CSD#1, MIL-C-25769 et MIL-C-87936, Type 1