Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.625 po
- Longueur0.625 po
- Poids0.04 lb
- Largeur5.375 po
Détails
- CouleurRouge
- Pays d’origineKR
- Code d’harmonisation9609100000
- Comprend une pince de pochePince de poche incluse
- CUP_NON048615611280
Aperçu
- Les marques de peinture éclatantes à séchage rapide sèchent en 5 à 7 minutes
- Le support en plastique compact avec capuchon à pince se range facilement dans la poche et garde les mains et les vêtements propres
- Marque pratiquement toutes les surfaces; humides, lisses, rugueuses ou chaudes
- Peinture résistante aux intempéries et aux UV pour des marques durables
- Le marqueur de peinture solide avance et se rétracte en tournant le bouton
- Formule sans xylène ni 2-Butoxyethanol pour réduire les risques pour la santé
- Plage de marquage : 0°F à 392°F (-18°C à 200°C)