Motion
97256
N° D’ARTICLE MI06055224
N° MFR97256
Prix9.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI06055224
N° MFR97256

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.875 po
  • Longueur
    0.875 po
  • Taille de la buse
    Moyen
  • Poids
    0.06 lb
  • Largeur
    5.75 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • CUP_NON
    048615972565

Aperçu

Description du fabricant
097256 ORG. PEINTURE DE SURFACE BRUTE
  • Conçu pour un marquage continu et très visible sur les surfaces rugueuses, rouillées et sales
  • Peinture émaillée pour une durabilité extrême et une résistance à l’usure, aux intempéries et aux produits chimiques améliorées
  • Offert en 14 couleurs audacieuses à séchage rapide pour une manipulation immédiate et une réduction des temps d’arrêt
  • Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
  • Le baril en métal durable et le capuchon à pince réduisent les cassures et se rangent facilement dans la poche
  • Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté