Motion
DMG-01-3C3-1090

YUKEN
DMG-01-3C3-1090

Manuel de la vanne directionnelle
N° D’ARTICLE MI06056097
N° MFRDMG-01-3C3-1090
Prix589.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DMG-01-3C3-1090

Manuel de la vanne directionnelle
N° D’ARTICLE MI06056097
N° MFRDMG-01-3C3-1090
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
Prix589.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
DMG-01-3-C-3-10-90 VANNE DIRECTIONNELLE
  • ・Valve directionnelle manuelle\n-Pression de service maximale jusqu’à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu’à 1,100L/min (291 gal/min)\n-CETOP D03, D05, D07, D08, D10 \n\n