Motion
ASP40-420
Potentiomètre ASP40-420 (à boucle fermée) avec carte d’entrée/sortie 4-20mA en option
N° D’ARTICLE MI06056589
N° MFRASP40-420
Prix1,557.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Potentiomètre ASP40-420 (à boucle fermée) avec carte d’entrée/sortie 4-20mA en option
N° D’ARTICLE MI06056589
N° MFRASP40-420
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
Prix1,557.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.66 lb

Détails

  • Tension d’alimentation
    120/240 V

Aperçu

Description du fabricant
POT DE VITESSE NUMÉRIQUE ASP40-420 , BOUCLE FERMÉE
  • Double tension 120/240 V c.a., 50/60Hz
  • Plage de fonctionnement de la tension secteur 85-250VAC
  • Boucle fermée - ± 0.1  % de régulation* (modèles ASP uniquement)
  • Pour les modèles ASP, codeur requis - Voir la série Dart PU
  • bornier de protection - bornier de prise en option
  • Vitesse minimale et maximale configurable
  • Accél. et décél. linéaires configurables (ASP seulement)
  • Unités d’affichage programmables
  • Sortie unipolaire et bipolaire (DP4 uniquement)
  • La mémoire non volatile conserve la programmation personnalisée
  • Fonction de sécurité de verrouillage du programme
  • Stockage et récupération de la mémoire du programme utilisateur personnalisé
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • 100:1 plage de vitesse
  • Tension d'alimentation du capteur 5Vdc, 50mA
  • Plage de signal d’entrée du capteur 0-5 à 0-24Vdc (impulsion)
  • Alarmes configurables avec sortie de relais de forme C
  • Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance
  • Convient aux applications de lavage