Motion
ZSE80F-A2-R-X500

SMC CORP OF AMERICA
ZSE80F-A2-R-X500

ZSE80(F), capteur d’aspiration numérique, 1 écran, 2 sorties + analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI06058189
N° MFRZSE80F-A2-R-X500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE80F-A2-R-X500

ZSE80(F), capteur d’aspiration numérique, 1 écran, 2 sorties + analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI06058189
N° MFRZSE80F-A2-R-X500
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Série
    ZSE50-80

Aperçu

Description du fabricant
ZSE80F-A2-R-X500
  • Détection sous vide pour l’air et le liquide non corrosif à 630 et 304 SST
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • 7 unités affichables : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/4 Rc, NPT ou G (avec M5 femelle); 1/8 Rc (mâle), 1/4 URJ ou 1/4 TSJ
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté