Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage160 mm
- Taille du port3/4 BSPP
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M36x2
- Taille de la tige40 mm
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Joint à rotule du support pivotant incliné1827001791
- Support pivotant en angle uni1825805282
- Montage sur manille amovible Mp21827004863
- Type de coussinCoussins élastiques
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)1827004867
- Joint à rotule Mp6 à montage sur œil1827001626
- Montage à bride - MF1/MF21827001460
- Raccord sphérique flexible1826409007
- Fixations au pied - MS11827001457
- Support de tourillon avant Mt51827001616
- Position de verrouillageSans verrous
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale29 psi
- Type de montageDe base, MX0
- Plage de pression de fonctionnement29 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement-4 à 176 °F
- Options inclusesPiston magnétique, prêt pour l’interrupteur
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Support de tourillon arrière Mt61827001616
- Manille de tige1827001471 Acier galvanisé
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tige8103190414
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieSTI
- Œillet de tige SpericalFiletage femelle 1822124008
- Normes respectéesISO 15552
Aperçu
- Selon ISO 15552
- Ø 160 mm
- Course max. : 2700 mm
- Conception robuste
- En option : via tige de piston, MSS (système d’étanchéité modulaire), résistant à la chaleur, ATEX
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capteur de débit Aventics série AF2 compatible IIOTLe capteur de débit intelligent pour une efficacité énergétique optimisée.Le nouveau capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée.
Voir la circulaire
Motion Étude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matières premières a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installés sur leur chaîne de production. Motion Les équipes Réparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et de maintenir la continuité opérationnelle.
Afficher l’étude de cas
Série AVENTICS AF2Le capteur de débit intelligent pour améliorer l’optimisation et l’efficacité énergétique. Le capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée. Il vous aide à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les temps d’arrêt de la machine et à réduire les coûts d’entretien.
Voir la circulaire- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la brochure