Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.7500 po
- Alésage Diamètre15/16 po
- Longueur totale Diamètre3.7500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662461350942
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieSF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461350942
Aperçu
- Boîtier à bride en fonte avec base solide pour l’amortissement des vibrations et la rigidité structurelle
- Insert de roulement à billes à rainure profonde pour usage standard pour les applications avec charges radiales modérées et charges de poussée ou combinées légères à modérées
- Des joints de contact à simple rebord sur les deux côtés du roulement empêchent le lubrifiant d’entrer et les contaminants d’entrer
- Serrure de vis d'arrêt pour un maintien de contact à trois points sur l'arbre
- Graisser le raccord sur le boîtier pour réappliquer le lubrifiant