Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1 – 11 BSPP
- Taille du corps1 po
- Longueur2.48 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement12800 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de description1 dans BSPP, filetage femelle 1 – 11
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- MatérielAcier
- Matériau du jointNitrile
- Interchange standardTEMA Europe
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Pression de service3200 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi