Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 BSPP
- Taille du corps1/2 po
- Longueur2.62 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement16500 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de description1/2 dans BSPP, filetage femelle 1/2 – 14
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointNitrile
- Interchange standardTEMA Europe
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service4000 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi