Motion
503-6-82, 5/8
Alésoir central fraisé - angle de 82 °, 3 cannelures, diamètre de corps de 5/8 po, diamètre de tige de 3/8 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI06058684
N° MFR503-6-82, 5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir central fraisé - angle de 82 °, 3 cannelures, diamètre de corps de 5/8 po, diamètre de tige de 3/8 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI06058684
N° MFR503-6-82, 5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    5/8 po
  • Longueur totale
    1-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Angle fraisé
    82 °
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
503-6-82, 5/8" DIA COUNTERSINK 82 DEG