Motion
22208 C C3  W33

ROLLWAY
22208 C C3 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06061115
N° MFR22208 C C3 W33
Prix805.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
22208 C C3 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06061115
N° MFR22208 C C3 W33
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
Prix805.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    ISO 15-2008
  • Poids
    1.17 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    3 Trous d’huile et rainure de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410003354
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    637410003354

Aperçu

Description du fabricant
22208 C C3 W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG