Motion
2306J
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 27 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06062570
N° MFR2306J
Prix215.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 27 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06062570
N° MFR2306J
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
Votre prix215.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    27 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BALLE AUTO-ALIGNÉE À RANGÉE DOUBLE DE 2306J
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à billes à alignement automatique présente un alésage droit de 30 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 27 mm pour un fonctionnement stable.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2306J
  • Numéro CUP du fabricant
    029176031229
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176031229

Aperçu

Description du fabricant
BALLE AUTO-ALIGNÉE À RANGÉE DOUBLE DE 2306J