Motion
M5220EX

NTN
M5220EX

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 4.7640 po, DI 7.0870 po, largeur 2.3750 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI06062775
N° MFRM5220EX
Prix702.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M5220EX

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 4.7640 po, DI 7.0870 po, largeur 2.3750 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI06062775
N° MFRM5220EX
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
Prix702.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.7642 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    60.3 mm
  • Poids
    10.99 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite X Bar
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359489385
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359489385

Aperçu

Description du fabricant
M5220EX ROULEAU CYLINDRIQUE BRG