Motion
3200 2Z
Roulement à contact angulaire à deux rangs – alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 14 mm, double blindage, sans anneau de retenue, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI06064017
N° MFR3200 2Z
Prix69.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangs – alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 14 mm, double blindage, sans anneau de retenue, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI06064017
N° MFR3200 2Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix69.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    14 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    3200-2Z
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802027556
  • Rpm max.
    21100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4450 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012802027556

Aperçu

Description du fabricant
3200-2Z