Motion
JSCV16T
Clé mixte - 1/2 po taille de clé à bout carré, 1/2 po taille de clé à bout ouvert, 7.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064724
N° MFRJSCV16T
Prix29.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - 1/2 po taille de clé à bout carré, 1/2 po taille de clé à bout ouvert, 7.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064724
N° MFRJSCV16T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    1/2 po
  • Épaisseur de la tête
    3/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    1/2 po
  • Global Longueur  
    7.0000 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Jeu de clés mixtes à cliquet
  • CUP_NON
    662679114497

Aperçu

Description du fabricant
JSCV16T CLÉ À CLIQUET 1/2" -
  • Taille 1/2-inch
  • Finition polie complète
  • Clé à cliquet à 12 pointes
  • Levier d’inversion conçu pour un fonctionnement rapide d’une seule main