Motion
GAXT-S-DL-B
Détecteur portable à gaz unique - Dioxyde de soufre
N° D’ARTICLE MI06065539
N° MFRGAXT-S-DL-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détecteur portable à gaz unique - Dioxyde de soufre
N° D’ARTICLE MI06065539
N° MFRGAXT-S-DL-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    2 po
  • Hauteur totale
    3-3/4 po
  • Largeur totale
    1-1/10 po

Détails

  • Niveau d’alarme
    Dioxyde de soufre - 5 ppm, dioxyde de soufre - 2 ppm
  • Type d’alarme
    Audible, vibration, visuel
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Surveillance du gaz
    Dioxyde de soufre
  • Plage de mesure
    Dioxyde de soufre - 0 à 100 ppm

Aperçu

Description du fabricant
MONITEUR DE GAZ GAXTSDLB SO2 NOIR