Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Anneau intérieur Largeur0.8860 po
- Extérieur Diamètre2.5313 po
Détails
- Matériau du roulementCaoutchouc
- Type de serviceService normal
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant8865590097951
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Roulement de rechangeFHSR206-8
- Type de jointTVD
- SérieRCSM
- CUP_NON1200106999249