Motion
.3318XS3E56C

WEG ELECTRIC CORP
.3318XS3E56C

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1/3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56C , logement TENV, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI06068047
N° MFR.3318XS3E56C
Prix1,067.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
.3318XS3E56C

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1/3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56C , logement TENV, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI06068047
N° MFR.3318XS3E56C
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
Prix1,067.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    10.52 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection thermique ; Écrans d’extrémité en aluminium ; Boîtier de conduit en aluminium non assemblé inclus
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :0.33, F#56C, TR/MIN :1800, 208-230/460V, TENV
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    76.70 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Groupes C et D, Catégorie II - Groupes E, F et G
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Tension
    208 à 230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
.3318XS3E56C 1/3HP 18 3/60/208-230/460