Motion
.7518XS3E56C

WEG ELECTRIC CORP
.7518XS3E56C

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56C , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI06068058
N° MFR.7518XS3E56C
Prix1,149.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
.7518XS3E56C

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56C , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI06068058
N° MFR.7518XS3E56C
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
Prix1,149.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    12.29 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    28 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection thermique ; Écrans d’extrémité en aluminium ; Boîtier de conduit en aluminium non assemblé inclus
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :0.75, F#56C, TR/MIN :1800, 208-230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.60 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Groupes C et D, Catégorie II - Groupes E, F et G
  • HP
    0.75 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    .7518XS3E56C
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Bidirectionnel
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • Tension
    208 à 230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
7518XS3E56C 3/4HP 18 3/60/208-230/460