Motion
09A
Bouchon à déconnexion rapide - Corps en laiton, raccord cannelé 3/8 po, 1500 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06069721
N° MFR09A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à déconnexion rapide - Corps en laiton, raccord cannelé 3/8 po, 1500 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06069721
N° MFR09A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/8 po
  • Débit
    157.20 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Options de sécurité
    Verrou à bille
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    1500 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
09A BOUGIE 600 LAITON MÂLE