Motion
8MX80S36-3020
MPC - Pignon en chaîne poly - Chaîne poly, pas de 8 mm, largeur de courroie de 36 mm, 80 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI06070638
N° MFR8MX80S36-3020
Prix469.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MPC - Pignon en chaîne poly - Chaîne poly, pas de 8 mm, largeur de courroie de 36 mm, 80 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI06070638
N° MFR8MX80S36-3020
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
Prix469.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    36 mm
  • Alésage Diamètre  
    15/16 à 3 po
  • Taille maximale de l’alésage de la bague
    3.0000 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    8.420 po
  • Diamètre extérieur
    7.957 po
  • Diamètre du pas
    8.020 po
  • Poids
    15.30 lb

Détails

  • Type de courroie
    Chaîne en poly
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de Dents  
    80
  • Type de pignon
    MPC - Pignon en chaîne poly
  • CUP_NON
    697950720050

Aperçu

Description du fabricant
8MX80S36-3020 SPK MPC TB 3020

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté