Motion
1 3V  412 P
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , 1 rainure, taille d’alésage requise de la bague, 4.1200 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série P, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06070826
N° MFR1 3V 412 P
Prix137.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , 1 rainure, taille d’alésage requise de la bague, 4.1200 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série P, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06070826
N° MFR1 3V 412 P
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
Prix137.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    4.1200 po
  • Poids
    2.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    P
  • Numéro CUP du fabricant
    697950739168
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950739168

Aperçu

Description du fabricant
1 3V 412 P TÂTON EN ACIER INOXYDABLE À CAPUCHON ÉLEVÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté