Motion
2 B 54 Q
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre extérieur 5.7500 po, bague conique fendue, bague série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06070852
N° MFR2 B 54 Q
Prix212.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre extérieur 5.7500 po, bague conique fendue, bague série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06070852
N° MFR2 B 54 Q

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix212.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.7500 à 2.6875 po
  • Visage Largeur  
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.7500 po
  • Diamètre du pas
    5.7500 po
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950738680
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950738680

Aperçu

Description du fabricant
2 B 54 Q POULIE MST CONVENTIONNELLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté