Motion
2 3V  560 H
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 5.6000 po, bague conique fendue, bague série H, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06070914
N° MFR2 3V 560 H
Prix270.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 5.6000 po, bague conique fendue, bague série H, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06070914
N° MFR2 3V 560 H
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
Prix270.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    5.6000 po
  • Poids
    3.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    697950737836
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950737836

Aperçu

Description du fabricant
2 3V 560 H, GRANDE POULIE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté