Motion
3 5V  5000 U
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 3 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 50 po, bague conique fendue, bague série U, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071055
N° MFR3 5V 5000 U
Prix6,799.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 3 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 50 po, bague conique fendue, bague série U, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071055
N° MFR3 5V 5000 U
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
Prix6,799.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    50 po
  • Poids
    216.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    U
  • Numéro CUP du fabricant
    697950735085
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950735085

Aperçu

Description du fabricant
3 5V 5000 U T/M À HAUT CAPUCHON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté