Motion
4 8V  2120 S
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 4 , diamètre de coussinet requis, diamètre extérieur 21.2000 po, bague conique fendue, bague série S, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071214
N° MFR4 8V 2120 S
Prix3,721.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 4 , diamètre de coussinet requis, diamètre extérieur 21.2000 po, bague conique fendue, bague série S, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06071214
N° MFR4 8V 2120 S
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
Prix3,721.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    21.2000 po
  • Poids
    159.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    S
  • Numéro CUP du fabricant
    697950740546
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950740546

Aperçu

Description du fabricant
4 8V 2120 S T À TÊTE HAUTE MST POULIE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté