Motion
6 8V  1600 S
Poulie de courroie de distribution - 16.0000 po DE
N° D’ARTICLE MI06071504
N° MFR6 8V 1600 S
Prix3,653.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 16.0000 po DE
N° D’ARTICLE MI06071504
N° MFR6 8V 1600 S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,653.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    7.1250 po
  • Diamètre extérieur
    16.0000 po
  • Pas Diamètre  
    16.0000 po
  • Poids
    133.00 lb

Détails

  • Série de coussinets
    S1
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950740904
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    6
  • CUP_NON
    697950740904

Aperçu

Description du fabricant
6 8V 1600 S T À TÊTE HAUTE MST POULIE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good